Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Build'n Race


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Build'n Race
Carrera Build'n Race
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91393804
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20062530
EAN/GTIN:
     4007486625303
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Hier bleiben keine Wünsche offen! Bauen und siegen heißt es im neuen Set Carrera GO!!! "Build ´n Race - Racing Set 4.9". Wer diesen spannenden Wettkampf gewinnt entscheidet diesmal nicht nur die PS-Leistung der Fahrzeuge - die Rennautos können nach Belieben gestaltet und schnell wieder umgebaut werden. Jetzt kannst du mit Bausteinen anderer Hersteller deine Rennbahnwelt so bauen, wie du es schon immer wolltest! Kraft gegen Power auf der Carrera Rennahn An der Startlinie warten der blaue Flitzer und der riesige Truck auf das Startsignal, um die Reifen glühen zu lassen. Dabei fordern eine Engstelle, Kurven, Highspeed-Geraden und ein spannender Looping die Bastler ab 6 Jahren auf der 4,9 Meter langen Strecke besonders heraus. Sei der Erste, der mit einem selbstgebauten Fahrzeug über die Ziellinie schießt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
4900 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:43
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Spielzeugspur Skala
1:43
Minimale Anzahl an Spielern
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.