Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20062531 Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Carrera 20062531 Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91393848
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20062531
EAN/GTIN:
     4007486625310
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Einsteigersets N
autorennbahn carrera
einsteigersets n
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Themenwelt
Racing Set
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Höhe
1150 mm
Lieferumfang
Montageanweisungen
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.