Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Build 'n Race


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Build 'n Race
Carrera Build 'n Race
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91393880
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20062529
EAN/GTIN:
     4007486625297
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der beste Bastler gewinnt! Im neuen Carrera GO!!! "Build ´n Race - Racing Set 3.6" sind den Rennfahrern keine Grenzen gesetzt! Bevor die wilde Fahrt los geht, können der rote Truck und der blaue Flitzer nach individuellen Vorstellungen selbst designt werden. Das Set von Carrera GO!!! vereint somit gleich zwei Spielwelten miteinander - die Carrera Rennbahn mit der Welt der Bausteine anderer Hersteller. Wer ist als Erster fertig? Auf der 3,6 Meter langen Carrera GO!!! Autorennbahn heißt es nach dem Zusammenbauen Gas geben und zeigen, wer mehr Power hat! Es warten viele neue Herausforderungen wie eine Engstelle, Kurven und lange Geraden auf alle großen und kleinen Rennfahrer ab 6 Jahren. Wer viel Geschick beim Basteln und am Handregler beweist, kann sich den Sieg auf dem Treppchen im Wohnzimmer sichern!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
3600 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:43
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Spielzeugspur Skala
1:43
Minimale Anzahl an Spielern
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.