Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Makita DBS180Z Tragbares Schleifgerät Feinschleifer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91396784
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBS180Z
EAN/GTIN:
     0088381728928
Suchbegriffe:
Akku Bandfeile
Akku-Bandfeilmaschine
Akku-Elektrofeile
Akku-Elektronikfeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1400 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
9 x 533 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufbandgeschwindigkeit (min.)
600 m/min
Leerlaufbandgeschwindigkeit (max.)
1700 m/min
Kompatibler Schlauchdurchmesser
17/22 mm
Schalldruckpegel
77 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Feinschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.