Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz
Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz
Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz
Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz
Wilfa WSPOK-1000B Wasserkocher 0,8 l 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91404826
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609944
EAN/GTIN:
     7044876099440
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.