Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature 60.4518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature 60.4518
TFA-Dostmann Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature 60.4518
TFA-Dostmann Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature 60.4518
TFA-Dostmann Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature 60.4518
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91429633
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010700
EAN/GTIN:
     4009816036520
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Immer die richtige Zeit im Blick hat man mit dieser Funkuhr von TFA Dostmann. Denn die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. Die digitale Anzeige ist groß und gut ablesbar, ideal nicht nur für zuhause, sondern auch für das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich. Auf dem übersichtlichen Display wird neben dem Datum mit ausgeschriebenem Wochentag noch die Innen- und Außentemperatur angezeigt. Zur Ermittlung der Außentemperatur postieren Sie den mitgelieferten Sender im Freien. Die Werte werden dann per Funk mit einer Reichweite von bis zu 70 m auf die Funkuhr übertragen. Tolle Zusatzfunktion: Ein Temperaturalarm kann so eingestellt werden, dass beispielsweise bei Frost oder bei extrem hohen Temperaturen ein Alarmsignal ertönt. Auch als Wecker kann dieses praktische Gerät genutzt werden. Das schlichte und klare Design in Holzoptik passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder hinstellen möchten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HF-Übertragungsfrequenz
433 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Höhe
206 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
481 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.