Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91780130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
22 kg/km
Kabelgewicht
60 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,7312* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,88*
€ 258,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,42*
€ 255,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,15*
€ 247,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,64*
€ 229,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,12*
€ 206,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.