Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA023GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 4,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA023GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 4,4 kg
Makita GA023GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 4,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804119
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA023GM201
EAN/GTIN:
     0088381722162
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellladegerät
Elektro-Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
4 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Breite
140 mm
Höhe
168 mm
Tiefe
425 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.