Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
ZWILLING Vakuum Beutelset Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804400
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36800-120-0
EAN/GTIN:
     4009839523779
Beschreibung Vakuumbeutel S: Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an. Gute Nachrichten für deine Reste: Sie landen ab sofort nicht mehr im Küchenabfall! Die Vakuumbeutel des Vakuum-Frischhaltesystems FRESH & SAVE sind schnell zur Hand, wenn du zu viel gekauft oder zu wenig gegessen haben. Das ist aber nicht alles! Wie die anderen Beutel der Serie ist auch der Kleine perfekt geeignet zum Sous-vide-Garen und zum schnellen Marinieren – zum Beispiel von Grillgut. Das Handling der Vakuumbeutel ist kinderleicht: Lebensmittel einfüllen, Beutel mit dem praktischen Zipper verschließen. Jetzt die clevere, kabellose Vakuumpumpe auf das passende Ventil der Tüte setzen. Einmal angedockt, entzieht diese den Beuteln in Sekundenschnelle die Luft und stoppt automatisch, sobald genug Vakuum erzeugt wurde. Jetzt genügt ein kurzer Druck auf den Push-Knopf in der Mitte des roten Silikonventils, um dieses sicher zu verschließen: Aromen und Vitamine werden zuverlässig bewahrt, und Lebensmittel halten bis zu fünfmal länger frisch als im Vergleich zur Aufbewahrung ohne Vakuum! Damit das Gefriergut später schnell wiederfinden wird, hat jeder Beutel eine individuelle Tüten-ID. Einfach den QR-Code vor dem Befüllen scannen, und die Vakuumbeutel in der ZWILLING Culinary World App tracken. Über die automatische Erinnerungsfunktion der Gratis-App weißt du jederzeit, wann deine Vorräte verarbeitet werden müssen. Nachhaltigkeit fängt zu Hause an. Mit ZWILLING FRESH & SAVE. Fresh & Save Vakuumbeutel Die Vakuumbeutel eignen sich perfekt zum Einfrieren von frischem Obst, Gemüse, Kräutern oder Fisch, Fleisch und Brot. Der Clou: Dank der Vakuumierung ist Gefrierbrand Geschichte. Zudem sind die Vakuumbeutel hitzebeständig. Damit sind sie hervorragend für das Sous-vide-Garen und das Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle geeignet – und das immer wieder! Anders als bei anderen Vakuumiersystemen sind die FRESH & SAVE Vakuumbeutel nämlich wiederverwendbar. Ideal zum marinieren Die Vakuumbeutel halten Lebensmittel nicht nur länger frisch, sondern Fleisch oder Fisch lässt sich vakuumiert auch innerhalb kürzester Zeit marinieren. Der mitgelieferte Marinieraufsatz macht daraus ein Kinderspiel. Sous-Vide-Garen Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit bis 100°C sind die Vakuumbeutel perfekt geeignet für das Sous-vide-Garen. Das hat den Vorteil, dass durch das schonende Garen Aromen und Nährstoffe bewahrt werden. Perfekt zum platzsparenden Einfrieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Anzahl von Fächern
1
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 92 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.