Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91818630
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514327184
EAN/GTIN:
     8719514327184
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
1300 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24.5 mm
Verpackungstiefe
2.8 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929002667401
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
23 mm
Länge (mm)
250 mm
Durchmesser
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.