Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W
Philips Funktional Super Slim Deckenleuchte, 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91818634
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514327283
EAN/GTIN:
     8719514327283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
1500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.5 mm
Verpackungstiefe
2.8 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929002667901
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
23 mm
Länge (mm)
300 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.