Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Kolink PGW-AC-KOL-038 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91863046
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-AC-KOL-038
EAN/GTIN:
     5999094003781
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
LED-Beleuchtung
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.4 m
Breite
10 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
LED-Streifen
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Mehrfarbig
Leuchtmitteltyp
LED
Anschluss 1
3-pin
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.