Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß
Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß
Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß
Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß
Severin HM3820 Handmixer 300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91896142
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HM 3820
EAN/GTIN:
     4008146010279
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer severin
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Steuerung
Tasten, Leiter
Eject Knopf
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
300 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1300 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
9700 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.