| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-91943325 Herst.-Nr.: 13171 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alphacools passiv Kühler für die Laing DDC Pumpen ist nun da und bietet mehr als reine Kühlung.
Dieses neue Gehäuse verspricht eine längere Lebensdauer der Pumpe. Durch die Kühlrippen strömt Luft die über ein innenliegendes Wärmeleitpad direkt an die Pumpenplatine weitergeleitet wird.
Ein weiteres Feature ist die mitgelieferte Entkopplungsmöglichkeit. Wenn ein Pumpenaufsatz mit einem M4 Befestigungsgewinde, wie beispielsweise der Alphacool Laing DDC Acetal Aufsatz, vorliegt. Durch die speziellen M4 Schrauben kann in den Kopf der Schraube noch die mitgelieferte Entkopplung eingeschraubt werden welche wiederum mit dem Gehäuse verbunden wird.
Erhältlich als black nickel und silver nickel Variante. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Messing | | Produktfarbe | Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61.7 mm | | Tiefe | 61.7 mm | | Höhe | 26.1 mm |
|
| | |
| | | |
| |