Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu KiDS Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Fingerfarbe, 100ml, schwarz MARABU 03030 050 073
Fingerfarbe, 100ml, schwarz MARABU 03030 050 073
Fingerfarbe, 100ml, schwarz MARABU 03030 050 073
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91951745
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     03030050073
EAN/GTIN:
     4007751706287
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
marabu fingerfarbe 100ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Behälterkapazität
100 ml
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Waschbar
Ja
Gluten-frei
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingerfarbe schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,97*
€ 3,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.