Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 2 TB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 2 TB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 2 TB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91959393
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRD20Z002TG8
EAN/GTIN:
     4582563852433
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
7.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1a
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3c
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
680000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
620000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TBW-Bewertung
800
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Höhe
3.73 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.