Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
LG 55UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor WebOS 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91984928
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UL3J-E
EAN/GTIN:
     8806091355058
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1235 mm
Display Tiefe
57.5 mm
Display Höhe
715 mm
Displaygewicht
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Bronze, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
102 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
358.274 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,44*
€ 1.152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,76*
€ 1.098,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,19*
€ 1.066,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,65*
€ 1.037,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.