Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Ariete 0583/05 1,5 l Tischplatten-Mixer 1000 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92042780
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C058305AR0
EAN/GTIN:
     8003705119383
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Blau
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
4
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4000 g
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
3750 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, eismühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.