Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MCX3CE911 Speichermodul 256 GB 2 x 128 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MCX3CE911 Speichermodul 256 GB 2 x 128 GB DDR4 2933 MHz ECC
Fujitsu MCX3CE911 Speichermodul 256 GB 2 x 128 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92080009
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MCX3CE911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fujitsu ddr ram, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.445,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.565,77*
€ 7.813,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.541,94*
€ 7.784,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.477,66*
€ 7.708,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.449,00*
€ 7.674,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.445,60*
€ 7.670,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.