Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro 3 3900 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92094838
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80332425
EAN/GTIN:
     4210201291343
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Sichtbarer Drucksensor
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Weiß
Bürstenform
Rund
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
291 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
395.1 g
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
652 g
Technische Details
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegehäuse
Ja
Anzahl der Ladegehäuse
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, elektrische zahnbürste oral b, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.