Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186425 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186425 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Duni 186425 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92139909
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186425
EAN/GTIN:
     7321011864256
Einzigartiges Konzept, für Profis entwickelt. Das innovative Klicksystem hält die LED fest. Kerzenhalter, die praktisch am Tisch oder anderen Flächen festgeklemmt werden können, sind echte Platzwunder.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß, Holz
Gehäusematerial
Bambus
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.