| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92140093 Herst.-Nr.: LSBD0003 EAN/GTIN: 4015566601819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauche in die Geschichten ein und bereise die Fabelwelten. Wähle das passende Tier für jeden Teil der Geschichte und lass deiner Fantasie freien Lauf. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Rennen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Fabelwelten | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Cooperative game | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Classic edition, N | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 20 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 20 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (Durchschnitt) | 20 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Erweiterbares Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Karton, Papier, Kunststoff | ![](/p.gif) | Designer | Marie Fort, Wilfried Fort, Eugenia Smolenceva | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Themenwelt | Zombicide | ![](/p.gif) | Empfohlenes Fähigkeitslevel | Fortgeschritten | ![](/p.gif) | Veröffentlichungsjahr | 2021 | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 10/03/2020 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Buch enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Visuelles & Gedächtnistraining, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training von Fokus & Aufmerksamkeit, Training der Problemlösungskompetenzen, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft | Sonstiges | Hersteller | Asmodee | Lieferanteneigenschaften | Veröffentlicher | Other distrubted games | ![](/p.gif) | Händler-Code | LSBD0003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |