Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Verbatim 53653 Externe Festplatte 2 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92168127
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53653
EAN/GTIN:
     0023942536536
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Kabellänge
0.625 m
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
129 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196.6 g
Breite
78 mm
Tiefe
132.2 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Fingerabdruckscanner
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A female - USB Type-C male
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
Nero Backup Software
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
34.5 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
278.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.