Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Philips E27 - Filament Edison ST64 - 550
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92169161
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514342989
EAN/GTIN:
     8719514342989
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514342989
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929003051701
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
57 g
Glühbirnendurchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
ST64
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur (max.)
2100 K
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.