Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19561 Herst.-Nr.: 19561 EAN/GTIN: 4043619195619 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Spezialverschluss Der Verschluss sorgt für einen sicheren und festen Halt der Kabelbündel.
Wiederverwendbar Mehrfaches Öffnen und Schließen ist möglich.
Ausgezeichnete Beständigkeit Die Blitzbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre Zugfestigkeit aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | | Breite | 2.4 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Perlen | | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 52 mm | | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,59* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,61* | € 5,49* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,23* | € 6,41* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,57* | € 10,94* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,51* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|