Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Amazon Echo Show 8 (2nd gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92205388
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B084TNK1NH
EAN/GTIN:
     840080559391
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.4 mm
Tiefe
99.1 mm
Höhe
135.9 mm
Gewicht
1037 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
8 "
Touchscreen
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
13 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
USB-Ladeport
Ja
USB-Ladeanschluss Typ
Micro-USB B
Kopfhörerausgang
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audiostreaming
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Fire OS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.