Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Tefal E49204 Virtuoso Pfanne unversiegelt 24cm, E49204
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92341833
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E4920425
EAN/GTIN:
     3168430293007
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Die Tefal Virtuoso Pfanne: langlebige Qualität
Tefal Virtuoso ist eine widerstandsfähige Pfanne, die höchsten Erwartungen gerecht wird und langfristig optimale Leistungen garantiert. Der hochwertige Edelstahl sorgt für Langlebigkeit, Leistung und Widerstandsfähigkeit, auf die Sie sich jeden Tag verlassen können, ergänzt durch eine 10-jährige Garantie. Die unbeschichtete Edelstahloberfläche steht extremen Temperaturen stand und bietet optimale Voraussetzungen für das Braten von Fleisch: dank der hohen Temperaturen wird die Außenseite knusprig-braun, während die Innenseite wunderbar zart bleibt. Der robuste genietete Edelstahl-Griff ermöglicht ein neues Kochgefühl mit mehr Stabilität und Halt, damit Ihre Gerichte bequem und mühelos von der Hand gehen. Der komfortable Griff sorgt für ein perfektes Kochgefühl. Die unbeschichtete Edelstahl-Innenseite eignet sich hervorragend für das Braten von Fleisch und Gemüse und ermöglicht eine feine Karamellisierung, die zur Entfaltung der Aromen beiträgt. Langlebigkeit und Leistung gewährleisten gleichmäßige Bratergebnisse, unterstützt durch einen extrastarken Pfannenboden, der für einen Unterschied sorgt, den Sie schmecken können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Wärmeindikator
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1063 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.