Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES663000 Schlüsselring/Etui Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES663000 Schlüsselring/Etui Schwarz
eSTUFF ES663000 Schlüsselring/Etui Schwarz
eSTUFF ES663000 Schlüsselring/Etui Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92342397
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES663000
EAN/GTIN:
     5704174474753
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder (PU)
Form
Rund
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.