Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87010 Einweg-Trinkhalm 100 Stück(e) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 87010 Einweg-Trinkhalm 100 Stück(e) Schwarz, Weiß
Papstar 87010 Einweg-Trinkhalm 100 Stück(e) Schwarz, Weiß
Papstar 87010 Einweg-Trinkhalm 100 Stück(e) Schwarz, Weiß
Papstar 87010 Einweg-Trinkhalm 100 Stück(e) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-6843
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87010
EAN/GTIN:
     4002911870105
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 6 mm - Länge: 20 cm - Dekor: schwarz-weiß gestreift - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Durchmesser
6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,92*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,10*
€ 3,79*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87011
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.