Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grün
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grün
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grün
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428320
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     FITLINE140KIEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte
Die AIREX® Fitline Matten sind die ultimative Wahl für Sport und Training und werden von unzähligen Spitzensportlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Fitline ist eine klassische Fitnessmatte, die oft für Gruppen-Fitnesskurse in Fitnessstudios verwendet wird. Als kleine, leichte und trendige Trainingsmatte ist die AIREX® Fitline auch eine perfekte Gymnastikmatte für zu Hause und unterwegs, denn sie passt perfekt in jede Sporttasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Schaum
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1400 mm
Dicke
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.