Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Corona 185 Universal-Trainingsmatte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Corona 185 Universal-Trainingsmatte Blau
Airex Corona 185 Universal-Trainingsmatte Blau
Airex Corona 185 Universal-Trainingsmatte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428734
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     CORONABLEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Die AIREX® Corona ist seit Jahren unsere beliebteste Trainingsmatte. Sie bietet hervorragende Trainingseigenschaften. Die AIREX® Corona erfüllt alle wichtigen Anforderungen, die Gesundheitsfachleute von einer perfekten Trainingsmatte erwarten. Kein Wunder also, dass sich die Corona zur Nummer 1 der Matten für Physiotherapie und Personal Training entwickelt hat. Sie bietet genügend Platz für alle Arten von Übungen und ist so komfortabel, dass der Benutzer motiviert ist, neue Höhen zu erreichen. Die Corona hat erstklassigen Tragekomfort, fühlt sich angenehm an der Haut an und ist hoch hygienisch. Die AIREX® Corona Trainingsmatte wird auch im Vereinssport, in Fitness-Studios, therapeutischen Einrichtungen, zu Hause und im Büro eingesetzt. Diese Matte ist für den Einsatz im Freien geeignet und kann sogar im Wasser verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Blau
Einfach zu säubern
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.