Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Calyana Pro Yoga-Matte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Calyana Pro Yoga-Matte Schwarz
Airex Calyana Pro Yoga-Matte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428743
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     CALYANA03.1EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte hellgrau
Die Calyana – eine Premium Yogamatte aus der AIREX® Yoga & Pilates Linie – wurde in Zusammenarbeit mit hochqualifizierten und prominenten Yogalehrern entwickelt. Die Calyana bietet ein Maximum an Sicherheit, Spaß und Langlebigkeit, damit du deine Zeit genießen und Körper, Geist und Seele in Einklang bringen kannst. Mit dieser ausgezeichneten Qualität reihen sich die Calyana Yogamatten in die Liste der besten Yogamatten weltweit ein und sind daher ein wunderbares Yogawerkzeug für alle Yoga-Praktizierenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calyana
3172504
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.