| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92433528 Herst.-Nr.: MSZV0FCG1 EAN/GTIN: 4242005304721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel einsetzbar. Bosch bietet ein flexibles Vakuum-Frischhaltesystem, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Das speziell entwickelte Vakuumventil kann sowohl mit der Bosch Stabmixer-Vakuumpumpe als auch mit dem Bosch VitaMaxx Vakuum-Mixer verwendet werden und garantiert dem Nutzer so vielseitige Möglichkeiten. BPA-freie Kunststoffteile für gesunde und sichere Zubereitung. Genießen Sie eine eine sorgenfreie Zubereitung! Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei. Dank des BPA-freien Kunststoffs ist sichergestellt, dass Sie Ihre Speisen gesund und sicher zubereiten. Mehr Frische – vakuumieren und lagern in Frischhalteboxen. Lebensmittel sollten lange frisch bleiben. In den spülmaschinenfesten Frischhalteboxen (1,5 l und 0,75 l) aus Tritan mit Datumsfunktion können Sie z.B. Obst, Gemüse oder übrig gebliebene Speisen vakuumieren. Unter Vakuum gelagert, bleiben die Speisen bis zu 2 x länger frisch als ohne Vakuum. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Box | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rechteckig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff, Tritan | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturbereich (T-T) | -20 - 250 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frischhaltedose, Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vacuum-Frischhaltedose, Vakuum-Dose, Vakuum-Frischhaltedose, Vakuumdose, frischhalte-box pp, bosch handmixer, frischhaltebox 1,5l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |