Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IM-1 POCKET Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465426
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881344
EAN/GTIN:
     4260455646581
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das IM-1 Pocket ist trotz seiner kompakten Bauweise ein wahres Ausstattungswunder und mit seiner hochwertigen Lackierung in Anthrazit ein echter Hingucker! So bietet es die Möglichkeit vertikale oder horizontale Dual-Slot Grafikkarten bis zu einer Länge von 335mm aufzunehmen, in Kombination mit einem SFX-Netzteil. Wahlweise lässt sich anstelle des SFX- Netzteils sogar ein ATX-Netzteil installieren. Dank der innovativen, schraubenlosen Befestigung der Seitenteile ist die Installation und Wartung der Hardware ein Klacks! Auch an Einbauplätzen für 2,5" SSDs und 3,5" HDDs wurde nicht gespart. So bietet das IM-1 Pocket Platz für bis zu insgesamt 5x 3,5" HDDs oder 7x 2,5" SSDs, je nach Konfiguration. Insgesamt 7 Lüftereinbauplätze stehen zur Verfügung, die größtenteils hinter leicht zu reinigenden Staubfiltern platzierbar sind und dank der großflächigen Lufteinlässe einen super Luftaustausch im Gehäuse gewährleisten können. Wem das noch nicht genug ist, steht offen, wahlweise eine 120mm oder 240mm AiO- Wasserkühlung zu installieren. Die zwei nach oben ausgerichteten USB 3.0 Ports runden das Gesamtpaket des Raumwunders ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6090 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 2,5
7
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
5120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.