Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Rottner FiftyBT 2 Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465683
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06377
EAN/GTIN:
     9006072213073
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der kompakte Rottner Möbeltresor Fifty BT Safe 2 ist mit einem bedingten Feuerschutz ausgestattet und schützt Ihre Dokumente und Wertgegenstände. Seine Besonderheit ist das Bluetooth-Schloss, das von Rottner Tresor als erstes Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke und Briefkästen entwickelt wurde. Über die App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen - z.B. wie Sie den Tresor öffnen möchten. Dies ist mit Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Passwort möglich. Im Notfall lässt sich das Schloss immer noch durch einen Schlüssel öffnen, sodass Sie auf alle Fälle Zugang zu Ihrem Tresorinhalt haben. Für eine fachgerechte Montage verwenden Sie das Montagematerial, das im Lieferumfang enthalten ist. Freuen Sie sich auf ein neues Produkt aus dem Hause Rottner.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Material
Stahl
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
346 x 196 x 246 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.