Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06329 Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Rottner T06329 Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465775
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06329
EAN/GTIN:
     9006072211208
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
  • Briefkasten aus hochwertigem Edelstahl - Integrierte Zeitungsrolle - Zylinderschloss mit 2 Schlüssel - Wandbefestigung vorgesehen (Inkl. Verankerungsmaterial) - Namensschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.