Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Rottner T04681 Safe Frei stehend sicher 27 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92466037
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04681
EAN/GTIN:
     9006072055413
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Waffen-Safe
Der Rottner Wertschutzschrank Toscana 50 ist ein kleiner, der Sicherheitsstufe EN-1 nach CSN EN-1 1143-1 entsprechender Tresor mit bedingtem Feuerschutz durch ringsumlaufenden Feuerfalz. Das batteriebetriebene Elektronikschloss ist einfach in der Bedienung und kann notbestromt werden, besitzt jedoch keine Schlüsselöffnung. Für den leichten Überblick über die Wertgegenstände und Dokumente in seinem Inneren sorgt der verstellbare Fachboden - bis zu 3 Ordner finden Platz. Auch die Lagerung von Kurzwaffen ist aufgrund der Sicherheitsstufe erlaubt. Mit dem Toscana 50 haben Sie den optimalen Schutz für Ihre Dokumente und Wertpapiere.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
27 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
350 mm
Innenmaße (B x T x H)
340 x 285 x 275 mm
Gewicht
48000 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,45*
€ 1.147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,92*
€ 1.142,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,79*
€ 1.098,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,90*
€ 1.056,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,78*
€ 986,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.