Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
OPPO MH320 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92473413
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     4809816
EAN/GTIN:
     6944284624542
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
36 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.