Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
OPPO MH135-3 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92473414
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     4807564
EAN/GTIN:
     6944284630796
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
36 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.