Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Inter-Tech C-702 Diorama Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491051
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881347
EAN/GTIN:
     4260455646819
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das C-702 Diorama ist das perfekte Show-Case um seine Hardware in Szene zu setzen. Durch die großflächige Frontblende aus Tempered Glass sowie das ebenfalls großflächige Tempered Glass Seitenteil, das durch einen magnetischen Verschluss werkzeuglos zu öffnen ist, bietet das Gehäuse einen großartigen Einblick in das Innere - sowohl von Vorne als auch von der Seite. Wahlweise stehen fünf Einbauplätze für 120mm Lüfter oder vier 140mm Lüfter zur Verfügung und lassen so ausreichend Gestaltungsfreiheit, wie und ob der Innenraum beleuchtet oder wahlweise mit einer AiO-Wasserkühlung in den Größen 120mm, 240mm oder 280mm bestückt werden soll. Auch an Einbauplätzen für 2,5" SSDs und 3,5" HDDs wurde nicht gespart. So bietet das C-702 Diorama in einer separaten, gepolsterten Halterung Platz für 2x 2,5" SSD und 2x 3,5" HDD. Eine weitere 2,5" SSD kann auf der Rückseite des Gehäuses, anstelle eines 120mm Lüfters, befestigt werden. Die Netzteilbefestigung befindet sich hinter dem Mainboardträger und lässt ausreichend Platz, um überlange und übergebliebene Kabel zu verstecken. Durch die drei gummierten Kabeldurchführungen verschwinden auch alle weiteren Kabel, die im Innenraum des Gehäuses Platz wegnehmen. Integrierte, leicht zu entnehmende Staubfilter im Deckel, im Boden sowie im Seitenteil, schützen den geräumigen Innenraum vor lästigem Staubeinfall. Die externen Anschlüsse, wie z.B. USB 3.0, befinden sich auf dem Gehäusedeckel und sind so leicht zu erreichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7300 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
325 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
6180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.