Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 307 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 307 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Hama DP 307 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Hama DP 307 Lithium-Ion (Li-Ion) 700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491256
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077524
EAN/GTIN:
     4007249775245
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Panasonic können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
5 Wh
Ersatz für
CGR-S006E
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.