| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92491265 Herst.-Nr.: 00081421 EAN/GTIN: 4007249814210 |
|
|
| | |
| Neuer Energieschub im leichten und kompakten Design für Ihre Sony NP-FZ100: Mit dem USB-Lader laden Sie den Kamera-Akku im Auto, vom Power Pack oder Notebook auf und haben unterwegs so viele Lademöglichkeiten, dass Ihnen kein Motiv entgeht. - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Ladestatus Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Status | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Energieschutzeigenschaften | Umgekehrte Polarität, Kurzschluß | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Markenkompatibilität | Sony | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Ausgangsspannung | 8.4 V | | Ausgangsstrom | 0.5 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 45 g |
|
| | |
| | | |
| |