Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 396 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 396 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 396 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 396 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491268
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077511
EAN/GTIN:
     4007249775115
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Canon können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7 Wh
Ersatz für
LP-E10
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.