Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 470 Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 470 Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Hama DP 470 Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Hama DP 470 Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491293
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077517
EAN/GTIN:
     4007249775177
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Olympus können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Olympus
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
6.5 Wh
Ersatz für
BLS-50
Produktfarbe
Grau
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.