Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 461 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 461 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 461 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 461 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491308
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077540
EAN/GTIN:
     4007249775405
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Panasonic können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
6.8 Wh
Ersatz für
DMW-BLC12
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.