| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92491341 Herst.-Nr.: 00077522 EAN/GTIN: 4007249775221 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Olympus können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh | ![](/p.gif) | Zweck | Kamera | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Olympus | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 2.6 Wh | ![](/p.gif) | Ersatz für | Olympus Li-40B/42B/Fuji NP-45/Kodak KLIC7006/Pentax D-Li63/Rollei DS5370/Sanyo NP-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kurzschlussschutz | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |