Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 460 Lithium-Ion (Li-Ion) 1090 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 460 Lithium-Ion (Li-Ion) 1090 mAh
Hama DP 460 Lithium-Ion (Li-Ion) 1090 mAh
Hama DP 460 Lithium-Ion (Li-Ion) 1090 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491356
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077519
EAN/GTIN:
     4007249775191
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Sony können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1090 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
3.9 Wh
Ersatz für
NP-BX1
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.