Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 317 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 317 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Hama DP 317 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Hama DP 317 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491386
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077532
EAN/GTIN:
     4007249775320
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Panasonic können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Ersatz für
CGA-S007E
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.