Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 315 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 315 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 315 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hama DP 315 Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92498693
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077528
EAN/GTIN:
     4007249775283
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Sony können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
3.4 Wh
Ersatz für
NP-BG1
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.