Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO LANORA, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO LANORA, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck
BLANCO LANORA, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck
BLANCO LANORA, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck
BLANCO LANORA, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92505552
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     523122
EAN/GTIN:
     1000015231221
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
296 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
220 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
266 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Edelstahl
Material Wasserhahn
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
50 mm
Durchmesser Einbettungsloch
52 mm
Hebelwinkelbereich
0 - 90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,34*
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.